Black Forest S3 Schnittschutz Sicherheitsstiefel
Schnittschutzstiefel S3 Little Forest
SCHNITTSCHUTZSTIEFEL FOREST S3 SWZ 45
Art.-Nr. M422130045
EAN 4251012148174
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Vollleder, wasserdicht
- Schnittschutzklasse 2
- Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
- Rutschfeste 2-Komponenten-Sohle Gummi/PU mit Schockabsorber, gute Dämpfung
- EN 345-2, KWF zertifiziert
- Ca. 1.100 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Orange |
Größe | 45 |
Obermaterial Schuhe | Rindsvollleder |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, EN 345-2, FO |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 10,5 |