Blachowkręt z łbem stożkowym płaskim, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7982 st.chrom., ł.st.pł. H, f.C
BLACHOWKRĘT-DIN7982-C-H2-(F2J)-4,2X9,5
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
Forma C = gwint ostry
Forma F = gwint płaski
Forma R = gwint okrągły
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Chromowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj napędu | H |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |