Blachowkręt z łbem stożkowym, forma F, końcówka TX
ISO 14586 st.ocy., ł.stoż.pł. TX, f.F
WKRET-CS-ISO14586-F-TX25-(A2K)-5,5X38
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | F |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Wysokość łba (k1) | 3 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX25 |
Rodzaj napędu | TX wewnętrzny |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |