Blachowkręt z łbem płasko-stożkowym z gniazdem sześciokątnym
DIN 7982, stal nierdz. A2 łeb płasko stożkowy TX
BLACHOWKRĘT-DIN7982-C-TX6-A2-2,2X9,5
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 2,2 mm |
Długość (l1) | 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 4,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,3 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX6 |
Rodzaj napędu | TX |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | C |