Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C, z kołnierzem
DIN 7981, st.ocyn. na czar. łeb pł-s. H kszt.C BMW
BLACHOWKRĘT-DIN7981-BMW-H2A2S-BMW-3,9X12
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7981 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, czarna |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Kształt | C |
Typ łba | LG-FLG |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 10,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,8 mm |
Rodzaj napędu | H |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Grubość tarczy (t) | 1 mm |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |