Blachowkręt z łbem cylindrycznym, forma C z rowkiem
DIN 7971 stal niklowana kształt C
BLACHOWKRĘT-DIN7971-C-(E2J)-3,9X9,5
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal |
Powłoka | Niklowana |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 3,9 mm |
Długość (l1) | 9,5 mm |
Średnica łba (dk) | 7,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,25 mm |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Szerokość rowka | 1 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Typ łba | Łeb walcowy |
DIN | 7971 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |