Blaaspistool met zachte handgreep
Blaaspistool met softgrip
BLAASPISTOOL-2K-GEBOGEN-PIJP-L90MM
Art.-nr. 07149231
EAN 4099618021169
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Traploos te bedienen
- Geïsoleerde en ergonomische 2C zachte handgreep
- Licht, maar robuust ontwerp
- Geschikt voor perslucht en niet-explosieve vloeistoffen
Datasheets(X)
Uitvoering | Buis gebogen |
Buislengte | 90 mm |
Luchtverbruik | 500 l/min |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 60 °C |
Niveau geluidsdruk | 94 dB |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch FT |
Gewicht | 130 g |
Max. bedrijfsdruk | 16 bar |
Materiaal | Polyoxymethyleen |
Boringsdiameter mondstuk | 3,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!