Biztosítólemez SIP
DIN 3015-2 SIP, acél, foszfátozott
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W2-SZ5S/3
Cikksz. 0599029300
EAN 4024835638333
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 5S |
Névleges méret a DIN szerint | 3 |
Hosszúság (l3) | 85 mm |
Belső hosszúság (L 2) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 30 mm |
Belső szélesség (B2) | 15,5 mm |
Vastagság (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |