Biztosítólemez, DIN3015-2 SIP W3
Biztosítólemez, DIN3015-2 SIP W3
SECPLT-DIN3015-2-SIP-W3-SZ3S/1
Cikksz. 0599029103
EAN 4038898620020
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 3S |
Névleges méret a DIN szerint | 1 |
Hosszúság (l3) | 57 mm |
Belső hosszúság (L 2) | 13 mm |
Szélesség (b1) | 30 mm |
Belső szélesség (B2) | 15,2 mm |
Vastagság (s2) | 8 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |