Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Biztonsági fékező kábel

Biztonsági fékező kábel

Cikksz. 1952003380

EAN 4056807820125

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Biztonsági fékező kábel

Cikksz. 1952003380
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
Using the plastic-coated steel cable and carabiner hook, the tool is simply connected to the vehicle, minimising the risk of injury and damage to components.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

263,800 g

Hosszúság

1000 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk