Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Biztonsági csatlakozó, wSafe 3000, belső menettel

Biztonsági csatlakozó, wSafe 3000, belső menettel
WSAFE

Cikksz. 0699033114
EAN 4058794689020
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
The compressed air coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

BM G 1/4

Hosszúság (L)

57 mm

Külső átmérő (D)

23.5 mm

Kulcsnyílás (SW)

20 mm

Átfolyási teljesítmény

1050 l/perc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk