Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitumenband Bitu Roll KSK

Bitumenband Bitu Roll KSK
DIBA-BITU-ROLL-KSK-500MM

Art.-Nr. 0875636500

EAN 4062856542574

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitumenband Bitu Roll KSK

Art.-Nr. 0875636500

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stark selbstklebende, rissüberbrückende Premium-Bitumendichtbahn zur sicheren Bauwerksabdichtung
  • Geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18533-1 Klasse W1.1-E; Klasse W1.2-E; Klasse W4-E gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, Wandsockel

  • Geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18531-5 von Balkonen, Loggien und Laubengängen unter entsprechenden Schutzschichten

  • Geeignet als Bitumen-Mauersperrbahn gemäß EN 14967:2006.

  • Geprüfte Qualität gemäß DIN EN 13969


Rasche und sichere Verarbeitung


  • Einseitige Selbstklebefläche sorgt für einfaches und schnelles Verarbeiten der Bahn

  • Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen

  • Bis zu 50% schnellere Verlegung gegenüber konventionellen Abdichtungen

  • Sofort wasser- und schlagregendicht

  • Ganzjährig ab -5°C verarbeitbar (unter 0°C mit Primer)

  • Radondicht


  • Brandverhalten: Klasse E

  • Wasserdichtheit: Bestanden

  • Widerstand gegen Stoßbelastung: dicht, Verfahren B:≤ 1250mm

  • Dauerhaftigkeit gegenüber Alterung/Abbau: Bestanden

  • Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien: Bestanden

  • Kaltbiegeverhalten: ≤ -30°C
Hinweis

Nicht zulässig für die Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 6 gegen von außen drückendes Wasser bzw. DIN 18533 1-2.1/2.2 sowie nach Anwendungsklasse W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für dauerhafte und sichere Abdichtungen gemäß DIN 18533-1 Klasse W1.1-E; Klasse W1.2-E; Klasse W4-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden, Wandsockel)

  • Geeignet für Abdichtungen gemäß DIN 18531-5 von Balkonen, Loggien und Laubengängen unter entsprechenden Schutzschichten

  • Geeignet für Abdichtungen zwischen Boden und Wand als Bitumen-Mauerwerkssperre gemäß EN 14967:2006. Einsatz auch als L- oder Z-Sperre.

  • Flächenabdichtung gegen Radongas
Anleitung
  • Saugende und poröse Untergründe sind mit Primer Bitu Roll KSK ( Art. 0997889635), vorzubehandeln. Bei Verarbeitungstemperaturen zwischen -5°C und 0°C ist grundsätzlich Primer zu verwenden.

  • Länge zuschneiden, Schutzpapier der Dichtbahn abziehen und die Dichtbahn faltenfrei aufbringen

  • Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten muss das Band mit einer Andrückwalze oder ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden

  • Beim Verbinden der Streifen sollte die Überlappung mindestens 50 mm betragen

  • Dichtbahn nicht dauerhaft UV-beständig, die Dauer der Freibewitterung ist auf die Einbauzeit von bis zu 4 Wochen beschränkt

  • Weitere Informationen bitte im Technischen Datenblatt beachten

Chemische Basis

Bitumen

Trägermaterial

PE-Folie

Farbe

Schwarz

Länge

15 m

Breite

500 mm

Gesamtstärke

1,5 mm

Trägerstärke

0,1 mm

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis +40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis +80 °C

Beständigkeit gegen

Wasser

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / trocken, bei Raumtemperatur

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PRIMER-BITU-ROLL-KSK-COLZUMIX-HFTGRD-5L

PRIMER-BITU-ROLL-KSK-5L