Bitumen tettemasse
Bitumen tettemasse
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 310 ml |
Beholder | Patron |
Kjemisk base | Bitumen |
Tetthet | 1,38 g/cm³ |
Farge | Svart |
Lukt | Karakteristisk |
Kontinuerlig bevegelsesabsorpsjon | 10 % |
Gjennomherdehastighet | 1 mm/d |
Betingelser for fullstendig herding | 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Soppdrepende egenskaper | Nei |
Min. huddannelsestid | 30 min |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Min. temperaturbestandighet | -35 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 1 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Kan overmales/overlakkeres etter | Nei |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.