Bitssett 47 deler
Bitssortiment, 10 mm, 47 deler
10MM BITSSETT MED 3/8.1/2 ADAPTER 47D
ZEBRA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Brukseksempel: TX og XZN (12-kt.) bits for sylinderskruer på Fiat, VW og japanske motorer.
Inkluderer 2 adaptere i metallskrin med skuminnlegg som holder delene på plass.
Innhold: 47 deler
- 8 bits TR HullTX, 10 mm, lengde 30 mm
TR 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX-bits, 10 mm, lengde 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 HEX bits, 10 mm, lengde 30 mm
Størrelse 5, 6, 7, 8, 10
- 5 XZN (12-kt.) bits, 10 mm, lengde 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 XZN (12-kt.) bits, 10 mm, lengde 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 Ribe bits, 10 mm, lengde 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 Ribe bits, 10 mm, lengde 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 PH bits, 10 mm, lengde 30 mm
PH 2, 3
- 1 adapter for 1/2" skralle
- 1 adapter for 3/8" skralle
Antall deler i sortiment/sett | 47 STK |
3/8 BITSADAPTER FOR 10MM BITS
ZEBRA1/2 BITSADAPTER FOR 10MM BITS
ZEBRAMETBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-(096512 470)
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.