Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Bitsboks størrelse 1 9 deler

Bitsboks TX C 7.3 (1/4) m. bitsholder, sett 6, 9 deler
BITSBOKS HULLTX TR10-TR40 9 DELER

Art.-nr. 0614400107
EAN 4062856267705
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
Omfattende sortiment med hullTX inkludert bitsholder. Tilgjengelig i ORSY®-systembitsboks

Automatisk heving ved åpning


  • Den integrerte fjærbelastede bitsrekken heves automatisk når boksen åpnes


Sikkert holdt på plass og enkel å ta ut


  • Bitsene sitter godt fast i bitsrekkene, og faller ikke ut

  • Bitsene kan enkelt tas ut fra den bevegelige bitsrekken


Enkel identifisering av ønsket bitsstørrelse


  • Det riktige bitset er lett å finne på grunn av fargekodesystemet i lokket og på bitsrekken


Alltid lett tilgjengelig


  • Bitsboksen kan festes til belte med det praktiske belteklipset som kan fjernes ved behov


ORSY®-system


  • Kompakt størrelse i Würths standard inndelingsmål for perfekt oppbevaring sammen med andre ORSY®-produkter, f.eks. i Würth systemkoffert eller i skuffer i verktøyvogner
Merknad

Bitsrekken er godt koblet til fjæren og boksen og kan ikke byttes eller fjernes

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bitsboks størrelse 1 9  inkludert:
1 x
Universalholder E 6.3 (1/4 tomme) Med hylse i rustfritt stål, låsering og permanent magnet

BITSHOLDER M.MAGN/RING 1/4-1/4 L.75MM

Beskrivelse:
74 mm
Antall: 1 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR10 L.25MM

Beskrivelse:
TX10
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR15 L.25MM

Beskrivelse:
TX15
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
2 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR20 L.25MM

Beskrivelse:
TX20
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 2 x
2 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR25 L.25MM

Beskrivelse:
TX25
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 2 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR30 L.25MM

Beskrivelse:
TX30
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR40 L.25MM

Beskrivelse:
TX40
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
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
Bit box empty size 1

BITBOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 8 bits and one bit holder