Bits uç seti
Uç ürün gamı, 10 mm, 47 parça
BITS UÇ SETİ-KARIŞIK-47PARÇA
Ürün no. 096512 470
EAN 4045727326701
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Uygulama örnekleri: Fiat, VW ve Japon motorlardaki silindir başlı cıvatalar için TX uçlu ve üçlü kare profilli.
Sıkıştırmalı sünger astarlı metal çantada 2 adaptör içerir.
İçindekiler: 47 parça
- Delikli 8 TX bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 TX bits uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 altıgen lokma ucu, 10 mm, uzunluk 30 mm
Boyut 5, 6, 7, 8, 10
- 5 çoklu diş bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 çoklu diş bits uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 adet TX ara parça uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 adet TX ara parça uç, 10 mm, uzunluk 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 Adet PH bits uç, 10 mm, uzunluk 30 mm
PH 2, 3
- 1/2 inç cırcır için 1 adaptör
- 3/8 inç cırcır için 1 adaptör
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 47 ADET |
METBOX-280X165X45-SZ5
FMINRT-(096512 470)