Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça

Bits uç kutusu TX C 6.3 (1/4) bits tutuculu set 7, 9 parça
BİTS UÇ SETİ TX10-40 İÇ DELİKLİ-9PARÇA

Ürün no. 0614400107

EAN 4062856267705

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça

Ürün no. 0614400107
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
Uç tutucu dahil delikli TX bits uçları ile kapsamlı ürün seti. ORSY® sistemi bits uç kutusunda mevcuttur

Açarken otomatik kaldırma


  • Kalıcı olarak entegre edilmiş uç çubuğu, yay fonksiyonu sayesinde kutu açıldığında otomatik olarak yükselir


Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma


  • Bits uçlar, standa sıkıca oturur ve düşmez

  • Hareketli bits uç standı sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir


İstenilen bits uç boyutu kolayca bulunabilir


  • Kapaktaki ve uç çubuğundaki renk kodu sistemi sayesinde doğru ucu bulmak kolaydır


Her zaman elinizin altında


  • Bits uç kutusu klipsle bir kemere takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir


ORSY® sistemi


  • Diğer ORSY® ürünleriyle birlikte mükemmel depolama için Würth ızgara içinde kompakt boyutlar, ör. Würth sistem çantasında veya atölye arabasındaki çekmecelerde
Not

Bits uç standı, yay ve kutuya sıkıca bağlıdır ve değiştirilemez veya çıkarılamaz

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

Delikli TX

Uzunluk

86 mm

Genişlik

60 mm

Yükseklik

27 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

9 ADET

Bits uç kutusu, boyut 1 9  dahil:
1 x
Üniversal bits uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-74MM

Açıklama:
74 mm
Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX10-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX10
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX15-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX15
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ TX20, 1/4 İNÇ, 25MM

Açıklama:
TX20
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
2 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ-TX25-İÇ DELİKLİ-25MM

Açıklama:
TX25
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ TX30, 1/4 İNÇ, 25MM

Açıklama:
TX30
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX40-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX40
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 1

BITBOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 8 bits and 1 bit holder