Bits uç kutusu, boyut 1 9 parça
Bits uç kutusu TX C 6.3 (1/4) bits tutuculu set 6, 9 parça
BİTS UÇ SETİ TX10/15/20/25/30/40-9P
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Açarken otomatik kaldırma
- Kalıcı olarak entegre edilmiş uç çubuğu, yay fonksiyonu sayesinde kutu açıldığında otomatik olarak yükselir
Güvenli sıkıştırma ve kolay çıkarma
- Bits uçlar, standa sıkıca oturur ve düşmez
- Hareketli bits uç standı sayesinde uçlar kolayca çıkarılabilir
İstenilen bits uç boyutu kolayca bulunabilir
- Kapaktaki ve bits uçtaki renk kodları sayesinde doğru bits uç kolayca bulunabilir
Her zaman elinizin altında
- Bits uç kutusu klipsle bir kemere takılabilir ve gerekirse çıkarılabilir
ORSY® sistemi
- Diğer ORSY® ürünleriyle birlikte mükemmel depolama için Würth ızgara içinde kompakt boyutlar, ör. Würth sistem çantasında veya atölye arabasındaki çekmecelerde
Bits uç standı, yay ve kutuya sıkıca bağlıdır ve değiştirilemez veya çıkarılamaz
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/4 inç |
Uç tipi | TX |
Uzunluk | 86 mm |
Genişlik | 60 mm |
Yükseklik | 27 mm |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 9 ADET |