Bitklt, C 6.3 (1/4), felhajth. övcsipesszel 17 db
Bitklt, C 6.3 (1/4), felhajth. övcsipesszel 17 db
BITKÉSZLET-16BIT-1BITTARTÓ-FLDA-17DB
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Biztonságos befogás és egyszerű kivétel
- Az intelligens szorítórendszernek köszönhetően a bitek biztonságosan rögzítve vannak a tartóban, nem esnek ki, és továbbra is könnyen kivehetők
Mindig kéznél van
- A bitkészlet a praktikus fémcsipesszel az övre vagy a derékszíjra rögzíthető, hogy a bitek kényelmesen kéznél legyenek
- A helytakarékos tárolás érdekében egyszerűen hajtsa le a tartót
Hordozható, cserélhető bitrudak
- Kivehető bitrudak a felhasználási helyre vitelhez vagy egyedi felszereléshez
A kívánt bitméret könnyen azonosítható
- A színkódnak köszönhetően a megfelelő bit könnyen megtalálható
- A 2-es, 3-as és 4-es méretű ORSY rendszerű bittartó dobozokhoz alkalmas bitrúd
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Darabszám a készletben | 17 darab |
Hosszúság | 140 mm |
Szélesség | 67 mm |
Magasság | 37 mm |
BITBEFOGÓ-HV/RUGÓS-MÁGNESES-1/4-L74MM
BIT-HATLAPÚ-KL4-1/4-L25MM
BIT-HATLAPÚ-KL5-1/4-L25MM