Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bitbox misura 4 vuoto

Bitbox vuoto misura 4 per 16 inserti
BIT-BOX-VUOTO-MISURA-4-MAX-P/17PZ

Cod. art. 0614400410

EAN 4065233009349

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bitbox misura 4 vuoto

Cod. art. 0614400410
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
Bitbox ORSY in materiale plastico di alta qualità per un massimo di 16 inserti in lunghezze di 25 e 70 mm e un portainserti

Barrette portainserti estraibili e intercambiabili


  • Barretta portainserti rimovibili per il trasporto sul luogo di utilizzo o per l'equipaggiamento personalizzato

  • Le barrette portainserti possono essere rimosse senza utensili premendo il pulsante di rilascio.


Bloccaggio sicuro e facile rimozione


  • Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti, che ne impedisce la caduta.

  • La barretta portainserti mobile consente una facile rimozione degli inserti.


Sistema ORSY®


  • Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
Indicazione
  • Include un supporto in plastica per portainserti da 1/4 pollice

  • Per un massimo di sei barrette portainserti (disponibili separatamente)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

1/4 poll.

Lunghezza

115 mm

Larghezza

95 mm

Altezza

36 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con manicotto in acciaio inossidabile, anello darresto e magnete

PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4

x 1 pz.
Portainserti E 6.3 (1/4)

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Manicotto e anello di tenuta in acciaio inox
x 1 pz.
Supporto universale, magnetico con mandrino a cambio rapido e magnete permanente

PORTAINSERTI-MANDR-RAPIDO-1/4X1/4-L60MM

x 1 pz.
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti RW 10, 20, 30 e 40. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti RW 20, 30 e 40. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti RW 20 e 40. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-RW-SORT-20-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti RW 20. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti RW 40. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti AW. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BARRETTA-INSERTI-CROCE-PH-TAGLIO-8PZ

Barretta portainserti allestita con inserti taglio dritto e PH. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti PZ e a taglio Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BARRETTA-INSERTI-PH/PZ/TX/ESAG-8PZ

Barretta portainserti allestita con inserti PH, PZ, TX e a esagono incassato. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti TX. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti TX con foro. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4
Barrette portainserti 8 pz

BIT-STRIP-HEXSKT-SET-(2.5-7)-8PCS

Barretta portainserti allestita con inserti a esagono incassato. Per Bitbox ORSY® misura 2, 3 e 4