Bitbox misura 2, vuoto
Bitbox vuoto misura 2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barrette portainserti estraibili e intercambiabili
- Le singole barrette portainserti possono essere rimosse per portare con sé nel luogo di utilizzo solo quelle necessarie o per personalizzare il proprio Bitbox.
- Le barrette portainserti sono facilmente rimovibili dal kit con un cacciavite stretto.
Bloccaggio sicuro e facile rimozione
- Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti, che ne impedisce la caduta.
- Grazie alla barretta portainserti mobile, gli inserti possono essere rimossi facilmente.
Sempre a portata di mano
- Il Bitbox può essere fissato a una cintura con la pratica clip e rimosso in caso di necessità.
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY®, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | 1/4 poll. |
Lunghezza | 86 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 42 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.