Bitbox, misura 2 17 pz
Bitbox AW C 6.3 (1/4) con portainserti, kit 1, 17 pz
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barrette portainserti estraibili e intercambiabili
- Le singole barrette portainserti possono essere rimosse per portare con sé nel luogo di utilizzo solo quelle necessarie o per personalizzare il proprio Bitbox.
- Le barrette portainserti sono facilmente rimovibili dal kit con un cacciavite stretto.
Bloccaggio sicuro e facile rimozione
- Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti, che ne impedisce la caduta.
- Grazie alla barretta portainserti mobile, gli inserti possono essere rimossi facilmente.
Semplice identificazione dell'inserto desiderato
- L'inserto corretto è facile da trovare grazie al codice colore sul coperchio e sull'inserto.
Sempre a portata di mano
- Il Bitbox può essere fissato a una cintura con la pratica clip e rimosso in caso di necessità.
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY®, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello portautensili.
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo profilo anteriore | AW |
Lunghezza | 86 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 42 mm |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 17 PZ |
INSERTO-AW10-ATT-1/4 L25MM
INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM
INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.25MM
INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM
INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.