Bitbox misura 1, vuoto
Bitbox vuoto misura 1
BIT-BOX-VUOTO-GR1-MAX-P/9PZ
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sollevamento automatico all'apertura
- La barretta portainserti non rimovibile si solleva automaticamente all'apertura del Bitbox grazie alla funzione a molla
Bloccaggio sicuro e facile rimozione
- Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti
- Grazie alla barretta portainserti mobile, gli inserti possono essere rimossi facilmente
Sempre a portata di mano
- Il Bitbox può essere fissato a una cintura con la pratica clip che può essere rimossa in caso di necessità
Sistema ORSY®
- Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY®, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti del carrello per officina
- La barretta portainserti è saldamente collegata alla molla e al Bitbox e non può essere sostituita né rimossa
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per | 1/4 poll. |
Lunghezza | 86 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 27 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.