Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bitbox, misura 1 9 pz

Bitbox inserti TX C 6.3 (1/4) con portainserti, set 6, 9 pz
BITBOX-SERIE1-TX-(10-40)-9PZ

Cod. art. 0614400106

EAN 4062856267712

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bitbox, misura 1 9 pz

Cod. art. 0614400106
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
Ampio assortimento di inserti TX, portainserti incluso. In Bitbox ORSY®-System

Sollevamento automatico all'apertura


  • La barretta portainserti non rimovibile si solleva automaticamente all'apertura del Bitbox, grazie alla funzione a molla


Bloccaggio sicuro e facile rimozione


  • Gli inserti sono saldamente fissati nella barretta portainserti

  • Grazie alla barretta portainserti lievemente mobile, gli inserti possono essere rimossi facilmente


Semplice identificazione dell'inserto desiderato


  • L'inserto corretto è facile da trovare grazie al codice colore sul coperchio e sull'inserto


Sempre a portata di mano


  • Il Bitbox può essere fissato a una cintura con la pratica clip e può essere rimossa in base alla necessità


Sistema ORSY®


  • Le dimensioni compatte del sistema modulare Würth consentono uno stoccaggio perfetto con altri prodotti ORSY®, ad esempio nella valigetta Würth o nei cassetti nel carrello per officina
Indicazione

La barretta portainserti è saldamente collegata alla molla e al Bitbox e non può essere sostituita né rimossa

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/4 poll.

Tipo profilo anteriore

TX

Lunghezza

86 mm

Larghezza

60 mm

Altezza

27 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

9 PZ

Bitbox, misura 1 9 pz compreso:
1 x
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con manicotto in acciaio inossidabile, anello darresto e magnete

PORTAINSERTI MAGN. 1/4 - ATT. 1/4

Descrizione:
74 mm
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 10

Descrizione:
TX10; 10
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 15

Descrizione:
TX15; 15
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
2 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 20

Descrizione:
TX20; 20
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 2 x
2 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 25

Descrizione:
TX25; 25
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 2 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 30

Descrizione:
TX30; 30
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
1 x
Inserto a croce TX C 6.3 (1/4 poll.)

INSERTI TX 1/4 L.26 MM TX 40

Descrizione:
TX40; 40
Design corto per viti TX di tutte le dimensioni comuni
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bitbox misura 1, vuoto

BIT-BOX-VUOTO-GR1-MAX-P/9PZ

Bitbox ORSY® non accessoriato in plastica di alta qualità per una massimo di 8 inserti e un portainserti