Bitbox con punte per mattoni e ceramiche 7 pezzi
Bitbox con punte mattoni ceramiche 7 pz val. sist.
Cod. art. 0641000007
EAN 4065233127647
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per tutti i trapani a rotazione e a percussione (anche con mandrino di fissaggio da 10 mm)
Punta in tungsteno-titanio diamantata con speciale affilatura
Lunghissima durata, anche in caso di utilizzo con materiali particolarmente densi
Processo di saldatura a bassa corrente e alta temperatura (1120 °C)
La piastra in carburo non si allenta neanche con i carichi più estremi.
Pratico codolo dritto
- Serraggio più rapido, praticamente automatico
- Nessuno slittamento nel mandrino
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Attenzione: utilizzare le punte solo in modalità di rotazione!
- Mantenere una pressione di contatto elevata
- Tempo di raffreddamento: circa 20 sec./foro
- Numero di giri consigliati: circa 600-1500 giri/min
Caratteristiche tecniche(X)
Gres porcellanato, ceramiche e piastrelle di estrema durezza, mattoni in argilla e argilla monocottura con durezza della graffiatura fino a 9
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Dispositivo di fissaggio utensile | Codolo cilindrico |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.