Bitbox Größe 1 9-teilig
Bitbox C 6,3 (1/4) mit Bithalter-Set 5, 9-teilig
BIT-GEM-SET-PH/PZ/TX/6KT-9TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Automatisches Aufrichten beim Öffnen
- Der fest integrierte Bitriegel richtet sich bei Öffnen der Box, dank seiner Federfunktion, selbständig auf
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
Der Bitriegel ist fest mit der Feder und Box verbunden und kann nicht getauscht bzw. herausgenommen werden
Datenblätter(X)
Antrieb | 1/4 Zoll |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Länge | 86 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe | 27 mm |
HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM