Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bitaufbewahrung mit Gürtelclip

BITAUFBEWAHR-CLIP-GUERT-BSTK-ROTN-CLIP-1

Art.-Nr. 5801614104

EAN 4099618265013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bitaufbewahrung mit Gürtelclip

Art.-Nr. 5801614104
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
Praktische Kombination aus Bitaufbewahrung und Gürtelhaken für den Akku-Schrauber

Kompatibel mit allen Würth M-CUBE Akku-Bohr- und Schlagschraubern mit M4-Gewindebuchse am Akkusockel


  • Maximale Flexibilität und einfache Integration in bestehende Werkzeugsysteme.


Kein hervorstehender Metallhaken am Gerät


  • Reduziert das Risiko von Hängenbleiben oder Verletzungen – ideal für sicheres Arbeiten in beengten Bereichen.


Flexible Aufbewahrung am Gürtel durch Rotationsmechanismus


  • Das Gerät schwingt frei und passt sich dem Bewegungsablauf an – für mehr Komfort und weniger Störungen beim Gehen oder Arbeiten.


Trichterförmige Führungsschiene für einfaches Einführen des Rotationsknopfs in die Gürtelhalterung


  • Schnelles und intuitives Einhängen – spart Zeit und erleichtert die Handhabung im Arbeitsalltag.


Platz für bis zu acht Bits mit schnellem Zugriff


  • Ermöglicht eine strukturierte Bitorganisation direkt am Gerät – für effizientes Arbeiten ohne Unterbrechungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

82 x 65 x 28 mm

Ausführung

Mit Rotationsclip, Bestückt, Magnetisch

Bitaufbewahrung mit Gürtelclip inklusive:
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH1-GELB-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH1 Länge: 25 mm Stahl
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PH2-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PH2 Länge: 25 mm Stahl
Mit Farbmarkierung
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ1-BLAU-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ1 Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Kreuzschlitz PZ C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-PZ2-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
PZ2 Länge: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet

HALT-BIT-HUE/SPRENGRG-MAGN-1/4ZO-L74MM

Beschreibung:
74 mm Durchmesser: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW3-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
3 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-IN6KT-SW4-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
4 mm
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX20-WEISS-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX20 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Beschreibung:
TX25 Länge: 25 mm
Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen
Menge: 1 x
1 x
CLIP-ROTN-CLIP-F.-BITAUFBEWAHR-3STK

CLIP-ROTN-CLIP-F.-BITAUFBEWAHR-3STK

Menge: 1 x