Bit ratchet 1/4 inch magazine 8 pcs
Bit ratchet 1/4 inch magazine 8 pcs
Art. 071201408
EAN 4065746640800
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tamanho da ponta | 1/4" |
Tipo de ponta | Sextavado |
Material do punho | Alumínio |
Altura da cabeça de roquete | 12,3 mm |
Diâmetro do roquete | 18 mm |
Comprimento | 100 mm |
Número de peças | 8 UNID |