Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Bit ratchet 1/4 inch magazine 8 pcs

Bit ratchet 1/4 inch magazine 8 pcs

Cikksz. 071201408

EAN 4065746640800

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Bit ratchet 1/4 inch magazine 8 pcs

Cikksz. 071201408
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
With integrated bit magazine including 7 bits
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

1/4

Kihajtás módja

Hatlapú

Markolat anyaga

Alumínium

Racsnis fej magassága

12,3 mm

Racsniátmérő

18 mm

Hosszúság

100 mm

Alkatrészek száma

8 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk