Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter
Bit holder E 6.3 (1/4) screw-in depth limiter
Ürün no. 0614176540
EAN 4099618818080
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 1/4 inç, E 6,3 (1/4 inç) |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uç boyutu | 1/4 inç |
Uç tipi | Dış altıköşe |
Uzunluk (L) | 65 mm |
Bıçak uzunluğu (L1) | 28 mm |
Manşon çapı (D) | 16 mm |
Dış çap (D1) | 28 mm |