Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit box empty size 1

Bit box empty size 1

Ürün no. 0614400100

EAN 4062856097630

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit box empty size 1

Ürün no. 0614400100
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
ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 8 bits and 1 bit holder
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

1/4 inç

Uzunluk

86 mm

Genişlik

60 mm

Yükseklik

27 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal bits uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-74MM

Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
x 1 ad.
Üniversal adaptör, E 6,3 (1/4),pasl.emniyet kilt.

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

x 1 ad.
Üni. ad. E6.3 (1/4) psl çlk mıknts

HOLD-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4IN-L60MM