Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Bit box RW C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 9 pcs

Bit box RW C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 9 pcs

Varunr. 0614400115
EAN-nummer 4065746639156
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
Extensive assortment with RW bits 10, 20, 30 and 40 including innovative bit holder. Available in ORSY® system bit box
Tillämpningsområden
Instruktioner
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Drev

1/4 tum

Spetstyp

RW

Längd

86 mm

Bredd

60 mm

Höjd

27 mm

Antal delar i sortiment/set

9 Stck(pcs)

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Bit box empty size 1

BITBOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 8 bits and one bit holder