Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit box RW C 6.3 (1/4) w bit holder set 2, 17 pcs.

Bit box RW C 6.3 (1/4) w bit holder set 2, 17 pcs.

Ürün no. 0614400202

EAN 4062856812851

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit box RW C 6.3 (1/4) w bit holder set 2, 17 pcs.

Ürün no. 0614400202
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
Extensive assortment including RW drive 20, 30 and 40 bits in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

RW

Uzunluk

86 mm

Genişlik

60 mm

Yükseklik

42 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

17 ADET

Bit box RW C 6.3 (1/4) w bit holder set 2, 17 pcs. dahil:
1 x
Üniversal adaptör, E 6,3 (1/4),pasl.emniyet kilt.

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Açıklama:
1/4 inç
Miktar: 1 x
6 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Açıklama:
RW20; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 6 x
2 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW30-SARI-1/4ZO-25MM

Açıklama:
RW30; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 2 x
8 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Açıklama:
RW40; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 8 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uç çubukları 8 parça

BİTS UÇ SETİ-RW-10/20/30/40-8P

RW 10, 20, 30 ve 40 uç ile donatılmış uç çubuğu. ORSY® sistem uç kutusu boyutu 2, 3 ve 4 için uygundur
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20, 30 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 1 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/SL-8PCS

Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

BIT-STRIP-HEXSKT-SET-(2.5-7)-8PCS

Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder