Bit box RW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1, 49 pcs. ingår:
1
x
Univ hold E 6.3 (1/4) stainless steel snap ring
ITHOLDER WITH RING HX-1/4 L74
Mängd:
1
x
8
x
RW bit C 6.3 (1/4)
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L25MM
Beskrivning:
RW10; Längd: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd:
8
x
16
x
RW bit C 6.3 (1/4)
BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM
Beskrivning:
RW20; Längd: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd:
16
x
4
x
RW bit C 6.3 (1/4)
BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4ZO-L25MM
Beskrivning:
RW25; Längd: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd:
4
x
8
x
RW bit C 6.3 (1/4)
BIT-RW30-LUMINOUSYELLOW-1/4ZO-L25MM
Beskrivning:
RW30; Längd: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd:
8
x
12
x
RW bit C 6.3 (1/4)
BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L25MM
Beskrivning:
RW40; Längd: 25 mm
The perfect bit for the new generation of ASSY screws
Mängd:
12
x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.