Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Ürün no. 0614400305

EAN 4065746639187

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Ürün no. 0614400305
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
Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including bit holder
Kullanım alanı
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

33 ADET

Uzunluk

108 mm

Genişlik

76 mm

Yükseklik

42 mm

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs dahil:
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,6X4,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,8X5,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Kanallı uç

BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-1,2X6,5X25MM

Açıklama:
Uzunluk: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama:
PH1; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama:
PH2; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
1/4 inç manyetik bits tutucu

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Açıklama: Hızlı değiştirilebilen mandrenli ve kılavuz manşonlu inovatif manyetik bits tutucu
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH3-1/4I-25MM

Açıklama:
PH3; Uzunluk: 25 mm
PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ1-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ1; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
2 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ2-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ2; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
Pozidriv uç

BİTS UÇ-PZ3-1/4I-25MM

Açıklama:
PZ3; Uzunluk: 25 mm
PZ C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW3-ALLEN-25MM

Açıklama:
3 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW6-ALLEN-25MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX10-25MM

Açıklama:
TX10; 10
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX15-25MM

Açıklama:
TX15; Beden XL
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama:
TX20; 20
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama:
TX25; 25
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama:
TX30; 30
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
TX uç

BITS UÇ L=25MM TX40 1/4

Açıklama:
TX40; 40
TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
RW® uç

BIT-RW10-PINK-1/4IN-L25MM

Açıklama:
RW10; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x
2 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Açıklama:
RW20; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 2 x
1 x
RW® uç

BIT-RW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM

Açıklama:
RW25; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 1 x
2 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW30-SARI-1/4ZO-25MM

Açıklama:
RW30; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 2 x
2 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Açıklama:
RW40; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uç çubukları 8 parça

BİTS UÇ SETİ-RW-10/20/30/40-8P

RW 10, 20, 30 ve 40 uç ile donatılmış uç çubuğu. ORSY® sistem uç kutusu boyutu 2, 3 ve 4 için uygundur
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20, 30 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 1 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/SL-8PCS

Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

BIT-STRIP-HEXSKT-SET-(2.5-7)-8PCS

Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder