Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs

Art.-nr. 0614400305
EAN 4065746639187
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
Extensive assortment including RW, PH, PZ, TX, hexagon socket and slotted bits in replaceable bit bars including innovative bit holder. Available in ORSY® system bit box
Bruksområde
Instruksjoner
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Antall deler i sortiment/sett

33 STK

Lengde

108 mm

Bredde

76 mm

Høyde

42 mm

Bit box C 6.3 (1/4) with bit holder set 3 33 pcs inkludert:
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX15 GUL L.25MM

Beskrivelse:
TX15; 15
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
2 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 2 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
2 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 2 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX40 GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
TX40; 40
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
RW®-bits

1/4 BITS RW10 ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW10; Lengde: 25 mm
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
2 x
RW®-bits

1/4 BITS RW20 LYS ORANSJE/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW20; Lengde: 25 mm
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 2 x
1 x
RW®-bits

1/4 BITS RW25 LYS GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
RW25; Lengde: 25 mm
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 1 x
2 x
RW®-bits

1/4 BITS RW30 LYS GUL L.25MM

Beskrivelse:
RW30; Lengde: 25 mm
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 2 x
2 x
RW®-bits

1/4 BITS RW40 LYS ROSA/HVIT L.25MM

Beskrivelse:
RW40; Lengde: 25 mm
Det perfekte bitset for den nye generasjonen av ASSY-skruer
Antall: 2 x
2 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ1 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
PZ1; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 2 x
2 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ2 SVART L.25MM

Beskrivelse:
PZ2; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 2 x
1 x
C 6.3 PZ bits (1/4)

1/4 BITS PZ3 GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
PZ3; Lengde: 25 mm
Kort bits for POZIDRIV-skruer
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 3,0MM L.25MM

Beskrivelse:
3 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 4,0MM L.25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 5,0MM L.25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
Sekskantbits

1/4 BITS HEX F.INNV.6-KT. 6,0MM L.25MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX TX10 BLÅ L.25MM

Beskrivelse:
TX10; 10
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,6X4,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 1,2X6,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
2 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 2 x
1 x
Bitsholder E 6.3 selvsp. magnet, énhånd, smal

HOLD-BIT-MAGN-1/4IN-L67MM

Beskrivelse: Innovative magnetic bit holder with quick-change chuck and guide sleeve
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH3 RØD L.25MM

Beskrivelse:
PH3; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
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
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Bit bar equipped with RW 10, 20, 30 and 40 bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20, 30 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 1 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/SD-8PCS

Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

BIT-STRIP-HEXSKT-SET-(2.5-7)-8PCS

Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder