Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 3, 33 pcs

Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 3, 33 pcs

Ürün no. 0614400303

EAN 4062856263981

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 3, 33 pcs

Ürün no. 0614400303
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
Extensive assortment with safety bits TX with hole, hexagon socket with hole and spanner bit, tri-wing, torque, square and clutch output in replaceable bit bars including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

33 ADET

Uzunluk

108 mm

Genişlik

76 mm

Yükseklik

42 mm

Bit box C 6.3 (1/4) w. bit holder set 3, 33 pcs dahil:
1 x
Üniversal bits uç tutucu E 6,3 (1/4 inç)

BİTS ADAPTÖRÜ-MIKNATISLI-1/4I-74MM

Açıklama:
74 mm
Paslanmaz çelik kovan, segman ve doğal mıknatıs
Miktar: 1 x
1 x
Altıgen lokma bits uç ürün gamı, delik, 7 parça

BİTSUÇ SETİ-INHEX-SET-HO-7PCS

Miktar: 1 x
1 x
Uç ürün gamı, kıskaçlı anahtar, 4 parça

BIT-SAFE-SORT-CLAWSPANNER-4PCS

Miktar: 1 x
1 x
Üç kanatlı uç ürün gamı, 4 adet.

BIT-SAFE-SORT-3WING-4PCS

Miktar: 1 x
1 x
Uç ürün gamı, Torq, 3 parça

BIT-SAFE-SORT-TQ-3PCS

Miktar: 1 x
1 x
Uç ürün gamı, kare, 4 parça

BIT-SAFE-SORT-4PT-(SZ1-4)-4PCS

Miktar: 1 x
1 x
Uç ürün gamı, kavrama, 3 parça

BIT-SAFE-SORT-CLUTCH-(3/32-5/32IN)-3PCS

Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX8-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX8
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX10-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX10
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX15-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX15
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ TX20, 1/4 İNÇ, 25MM

Açıklama:
TX20
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ-TX25-İÇ DELİKLİ-25MM

Açıklama:
TX25
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ TX30, 1/4 İNÇ, 25MM

Açıklama:
TX30
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX40-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX40
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Uç çubukları 8 parça

BİTS UÇ SETİ-RW-10/20/30/40-8P

RW 10, 20, 30 ve 40 uç ile donatılmış uç çubuğu. ORSY® sistem uç kutusu boyutu 2, 3 ve 4 için uygundur
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20, 30 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20/40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-20-8PCS

Equipped bit bar with RW output 20. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 5, 8 pieces

BIT-BAR-RW-SORT-40-8PCS

Equipped bit bar with RW output 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

BIT-AW-SORT-10/20/25/30/40-8PCS

Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 1 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/SL-8PCS

Bit bar equipped with PH and slotted bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 2, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PZ/SD-8PCS

Equipped bit bar with PZ and slotted output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

BIT-BAR-SET-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Equipped bit bar with PH, PZ, TX and hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pieces

BIT-BAR-SET-(10-40)-8PCS

Equipped bit bar with TX output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-BAR-TX-SET-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

BIT-STRIP-HEXSKT-SET-(2.5-7)-8PCS

Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder