Bit box
Bit box C 6.3 (1/4) 11 pezzi, con portainserti
Cod. art. 061425040
EAN 4038898527312
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 10 inserti: Lunghezza 25 mm, attacco 1/4"
- 1 portainserti magnetico auto-regolabile per un lavoro rapido e sicuro
- Per un sicuro mantenimento degli inserti nella scatola
- Semplice rimozione e sostituzione degli inserti
- Dimensioni bit box (L x P x A): 132 x 69 x 18 mm
- Bit box con supporto magnetico utilizzabile come cacciavite portatile
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
Lunghezza | 132 mm |
Larghezza | 69 mm |
Altezza | 18 mm |