Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bit box

Bit box AW C 6.3 (1/4) 11 pezzi

Cod. art. 061425041

EAN 4038898527329

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bit box

Cod. art. 061425041
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
11 pezzi. Assortimento con tutti gli inserti standard in pratica e robusta scatola in plastica.
  • 10 inserti: Lunghezza 25 mm, attacco 1/4"

  • 1 portainserti magnetico auto-regolabile per un lavoro rapido e sicuro

  • Per un sicuro mantenimento degli inserti nella scatola

  • Semplice rimozione e sostituzione degli inserti

  • Dimensioni bit box (L x P x A): 132 x 69 x 18 mm

  • Bit box con supporto magnetico utilizzabile come cacciavite portatile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

C 6.3 (1/4 poll.)

Tipo profilo anteriore

AW

Lunghezza

132 mm

Larghezza

69 mm

Altezza

18 mm

Numero pezzi nell'assortimento/kit

11 PZ

Bit box compreso:
4 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW20-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW20; 25 mm
Quantità: 4 x
1 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.25MM

Descrizione:
AW25; 25 mm
Quantità: 1 x
3 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO-AW30-ATT-1/4 L25MM

Descrizione:
AW30; 25 mm
Quantità: 3 x
2 x
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM

Descrizione:
AW40; 25 mm
Quantità: 2 x
1 x
Portainserti magnetico

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-MAGN-ADJUST-1/4

Descrizione: Maggiore potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull'inserto
Quantità: 1 x