Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs

Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs

Ürün no. 0614400110

EAN 4062856832477

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs

Ürün no. 0614400110
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
Extensive assortment with AW output including bit holder. Available in ORSY® system bit box
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

AW

Uzunluk

86 mm

Genişlik

60 mm

Yükseklik

27 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

9 ADET

Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 9 pcs dahil:
1 x
Üniversal adaptör, E 6,3 (1/4),pasl.emniyet kilt.

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Açıklama:
1/4 inç
Miktar: 1 x
2 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW10-25MM

Açıklama:
AW10; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
2 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW20-25MM

Açıklama:
AW20; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
AW® bits uç

BITS UC L=25MM AW25 1/4

Açıklama:
AW25; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW30-25MM

Açıklama:
AW30; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
AW® bits uç

BITS UC L=25MM AW40 1/4

Açıklama:
AW40; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 1

BITBOX-EMPTY-SZ1-MAX-9PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 8 bits and 1 bit holder