Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 17 pcs
Bit box AW C 6.3 (1/4) w bit holder set 1 17 pcs
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | AW |
Longitud | 86 mm |
Anchura | 60 mm |
Altura | 42 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 17 Uds |
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
PUNTA ASSY AW 25 L:26MM
PUNTA-ASSY-AW30-1/4-L25MM
PUNTA ASSY AW 40 L 26MM
PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.