Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

Ürün no. 0614400080

EAN 4065233026148

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces

Ürün no. 0614400080
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
Equipped bit bar with hexagon socket output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

Altıgen ekleme

Uzunluk

75 mm

Genişlik

15 mm

Yükseklik

30 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Bit bar hexagon socket C 6.3 (1/4) set, 8 pieces dahil:
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW2-ALLEN-1/4IN-25MM

Açıklama:
2 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW2,5-ALLEN-25MM

Açıklama:
2,5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW3-ALLEN-25MM

Açıklama:
3 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama:
4 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama:
5 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW6-ALLEN-25MM

Açıklama:
6 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BIT-HEXSKT-WS1/4IN-1/4IN-L25MM

Açıklama:
1/4 inç; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BIT-HEXSKT-WS7-1/4IN-L25MM

Açıklama:
7 mm; Uzunluk: 25 mm
C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder