Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

Art.-nr. 0614400070
EAN 4065233026124
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
Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Drev

1/4 tomme

Antall deler i sortiment/sett

8 STK

Sportype

TX med hull

Lengde

75 mm

Bredde

15 mm

Høyde

30 mm

Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs inkludert:
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR10 L.25MM

Beskrivelse:
TX10
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR15 L.25MM

Beskrivelse:
TX15
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
2 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR20 L.25MM

Beskrivelse:
TX20
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 2 x
2 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR25 L.25MM

Beskrivelse:
TX25
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 2 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR30 L.25MM

Beskrivelse:
TX30
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
TX HullTX bits C 6,3 (1/4 tommer) med hull

1/4 HULLTXBITS TR40 L.25MM

Beskrivelse:
TX40
Bits for alle vanlige TX HullTX-skruestørrelser
Antall: 1 x
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
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and one bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and one bit holder