Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 4, 8 pieces
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de punta | RW |
Longitud | 75 mm |
Anchura | 15 mm |
Altura | 30 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.