Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Ürün no. 0614400012

EAN 4062856828807

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces

Ürün no. 0614400012
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
Equipped bit bar with RW output 20 and 40. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

RW

Uzunluk

75 mm

Genişlik

15 mm

Yükseklik

30 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Bit bar RW C 6.3 (1/4) set 3, 8 pieces dahil:
4 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW20-TURUNCU-1/4-25MM

Açıklama:
RW20; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 4 x
4 x
RW® uç

BİTS UÇ-RW40-PEMBE-1/4-25MM

Açıklama:
RW40; Uzunluk: 25 mm
Yeni nesil ASSY vidalar için mükemmel uç.
Miktar: 4 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder