Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

Ürün no. 0614400052

EAN 4099618679940

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs

Ürün no. 0614400052
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
Fitted bit bar with TX, PH and hexagon socket output suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Uzunluk

75 mm

Genişlik

15 mm

Yükseklik

30 mm

Bit bar C 6.3 (1/4) set 5, 8 pcs dahil:
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH1-1/4I-25MM

Açıklama: PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
PH bits uç

BİTS UÇ-PH2-1/4I25MM

Açıklama: PH C 6,3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW3-ALLEN-25MM

Açıklama: C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

Açıklama: C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

Açıklama: C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX20-25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX25-25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX uç

BİTS UÇ-TX30-25MM

Açıklama: TX C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder