Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

Ürün no. 0614400020

EAN 4062856831982

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs

Ürün no. 0614400020
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
Bit bar equipped with AW bits. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/4 inç

Uç tipi

AW

Uzunluk

75 mm

Genişlik

15 mm

Yükseklik

30 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

8 ADET

Bit bar AW C 6.3 (1/4) sortiment 1, 8 pcs dahil:
2 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW20-25MM

Açıklama:
AW20; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
1 x
AW® bits uç

BITS UC L=25MM AW25 1/4

Açıklama:
AW25; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW30-25MM

Açıklama:
AW30; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
2 x
AW® bits uç

BITS UC L=25MM AW40 1/4

Açıklama:
AW40; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
2 x
AW® bits uç

BİTS UÇ-AW10-25MM

Açıklama:
AW10; 25 mm
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 2 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Bit box empty size 2

BITBOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 3

BITBOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Unequipped ORSY® system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 32 bits and one bit holder
Bit box empty size 4 for 48 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 48 bits and 1 bit holder
Bit box empty size 4 for 16 bits

BITBOX-EMPTY-SZ4-MAX-17PCS

ORSY system bit box made of high-quality plastic for equipping with up to 16 bits in lengths of 25 and 70 mm and 1 bit holder