Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs

Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs

Ürün no. 061425130

EAN 4065233101579

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs

Ürün no. 061425130
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
Extensive 1/4 inch bit assortment with the most common security bits in short version
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

29 ADET

Uzunluk

110 mm

Genişlik

225 mm

Yükseklik

35 mm

Bit assortment insert with carbon finish 29 pcs dahil:
1 x
Tornavida, 1/4 inç bits uç çeneli, hızlı mandrenli

UZUN TIP TORNAVIDA 1/4

Açıklama: Hexagon shank with hex bolster and bright nickel-plated head
Miktar: 1 x
1 x
Ara bağlantı adaptörü, DIN 7427 (1/4)

CONPCE-BIT-4PT-1/4INXHEX-1/4IN

Açıklama:
1/4 inç
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
Konnektör DIN 7428 C 6.3 (1/4 inç)

ALYAN BAĞLANTI LOKMASI-1/4ZO

Açıklama:
1/4 inç; Uzunluk: 25 mm
Practical adapter for many tools
Miktar: 1 x
1 x
Altıgen lokma bits uç ürün gamı, delik, 7 parça

BİTSUÇ SETİ-INHEX-SET-HO-7PCS

Miktar: 1 x
1 x
Uç ürün gamı, kıskaçlı anahtar, 4 parça

BIT-SAFE-SORT-CLAWSPANNER-4PCS

Miktar: 1 x
1 x
Üç kanatlı uç ürün gamı, 4 adet.

BIT-SAFE-SORT-3WING-4PCS

Miktar: 1 x
1 x
Uç ürün gamı, Torq, 3 parça

BIT-SAFE-SORT-TQ-3PCS

Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX8-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX8
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX9-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX9
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX10-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX10
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX15-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX15
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ TX20, 1/4 İNÇ, 25MM

Açıklama:
TX20
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ-TX25-İÇ DELİKLİ-25MM

Açıklama:
TX25
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ-TX27-İÇ DELİKLİ-25MM

Açıklama:
TX27
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BİTS UÇ TX30, 1/4 İNÇ, 25MM

Açıklama:
TX30
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
TX delikli bits uç

BIT-TX40-HO-1/4IN-L25MM

Açıklama:
TX40
C 6.3 (1/4 inç)
Miktar: 1 x
1 x
Metal kutu, büyüklük 1

METBOX-220X110X35-SZ1

Açıklama:
220 x 110 x 40 mm
Miktar: 1 x