Bit asmt 1/4 inch insert with carbon finish 59 pcs
Bit asmt 1/4 inch insert with carbon finish 59 pcs
CJTO PUNTAS 59 PZS PUNTAS + ADAP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Número de piezas en el surtido/juego | 59 Uds |
Longitud | 110 mm |
Anchura | 225 mm |
Altura | 35 mm |
PUNTA-PH0-BROWN-1/4IN-L25MM
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO
-HLD-T-SLVCRCIP-MGN14INL175MM
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM
BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L70MM
PUNTA RW40 1/4 PINK L:70 MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.