Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)

Bit TX C 6,3 (1/4)
BIT-TX25-SCHWARZ-1/4ZO-L25MM

Art.-Nr. 06143125
EAN 4045727220153

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kurze Ausführung für alle gängigen TX-Schrauben-Größen

Robuster Bit für die meisten Tx-Schrauben


  • Der Bit aus Stahl sorgt für eine lange Standzeit

  • Für die gängigen Anwendungen gibt es unterschiedliche Längen und Abtriebsdurchmesser


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX25

Antrieb

C 6,3 (1/4 Zoll)

Antriebart

Außensechskant

Länge

25 mm

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen